HSS-Ideál olló 260 mm, jobbra

Cikkszám: 974-HSL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 974-HSL
EAN / GTIN 4027474710279
Gyártó száma 974-HSL
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az Ideal ollót egyenes és folyamatos vágásokhoz, valamint a nehezen vágható lemezek figurális vágásaihoz használják. Az olló lábai erős acéllemezből készülnek, és csúszásmentes 2 komponensű bevonattal vannak ellátva. Az ollófej TiN-bevonatú, ezért még hosszabb élettartamot biztosít. Az alkalmazott vágóélek nagysebességű acélból készülnek, ami sokszorosára növeli a vágási sebességet. A beépített nyitórugó garantálja a könnyű kezelhetőséget és működtetést. Az olló optimalizált kialakításának és geometriájának köszönhetően még a nehezen hozzáférhető területek is elérhetők.
  • Nagy erő a karos áttételnek köszönhetően
  • Ergonomikus fogantyú a fáradtságmentes munkavégzéshez

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Hajtástechnika, haszongépjárművek, műszaki kereskedelem, kereskedelem, ipar, acélszerkezetgyártás
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • teljes hossz [mm]: 260 mm
  • Teljes hossz [inch]: 10 1/4
  • Markolat anyaga: PVC
  • A vágóél hossza [mm]: 37 mm
  • A vágóél hossza [inch]: 1 7/16
  • Max. lemezvastagság (rozsdamentes acél) [mm]: 1,2 mm
  • Max. lemezvastagság (acél) [mm]: 1,8 mm
  • Forgácsolási irány: jobbos
  • A fogantyú hossza [mm]: 130 mm
  • A nyél hossza [inch]: 5 1/8