Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner)

Artikel-Nr.: 97 49 63
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 49 63
EAN / GTIN 4003773066675
Herstellernummer 97 49 63
L-Nummer L70010 1026

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner) 4,0 + 6,0 mm²

Merkmal:

  • Anwendung: Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner)
  • Kapazität Quadratmillimeter: 4 / 6mm²
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 12 / 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren