Ausführung:
Matte mit Noppenstruktur aus PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet. Sehr hohe Rutsch- und Reißfestigkeit. Farbe anthrazit.
Verwendung:
Zum Einlegen in Schubladen / Ausziehfächer der Werkstattwagen. Als Sicherung gegen Verrutschen und zur schonenden Lagerung der Werkzeuge.
Norm:
DIN EN 597-1 / 6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009 / Blatt 15 / Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt, Matten enthalten keine SVHC-Stoffe mit einem Massen-Anteil von > 0,1%, RoHS konform.
Passend für:
Werkstattwagen Nr.
914500,
914505,
914510,
914700,
914705,
914710,
916300,
916302,
916310,
916320,
916330,
916331,
916333, 916338,
916340,
916442,
916452,
916462,
916480,
916485.
Hinweis:
Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.