Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego esteras antideslizantes 5 piezas para carro de taller 3

Número de artículo: 914996 3

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Recorte
Anchura 530 mm
Profundidad 390 mm
Espesor 2 – 3 mm
Superficie abierto
Tipo de producto Estera antideslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914996 3
Número del fabricante 914996 3

Descripción

Ejecución:

Estera con estructura de botones de PES/tejido de hilo de vidrio, recubierto por ambos lados con espuma de PVC antideslizante. Propiedades antideslizantes y contra rasgado muy elevadas. Color antracita.

Aplicación:

Para insertar en cajones / departamentos extraíbles de los carros de taller. Como seguro contra resbalamiento y para el almacenamiento protegido de las herramientas.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (prueba de inflamabilidad); VDI 2700:2009 / hoja 15 / punto 11.3 (comportamiento de deformación y de impresión). Se cumplen las normativas REACH, las esteras no contienen sustancias SVHC con un porcentaje en masa de > 0,1%, conforme con RoHS.

Idóneo para:

Nota:

En caso de humedad, sin efecto de adherencia ni antideslizante.