Ersatzkopf Nylon Ø 27 mm

Artikel-Nr.: 8814300
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8814300
EAN / GTIN 4010883881432
Herstellernummer 8814300
L-Nummer L60160 3706

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus schlagfestem Nylon
  • 60 Shore D

Merkmal:

  • Härte [Shore-D]: 60 Shore-D
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 27 mm
  • Material: Nylon

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren