Wasserpumpenzange Maul-W.34mm L.245mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 65515240
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65515240
EAN / GTIN 4018754106394
Herstellernummer 65515240
L-Nummer L60010 676

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 8976 (Nr. 207 c)
  • mit durchgestecktem Gelenk und Aussparung
  • mehrfach verstellbar
  • Klemmschutz
  • Chrom-Vanadium

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 34 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 7x
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • Länge mm (L): 245 mm
  • Gewicht: 330 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren