XNUW 2006-05 IC08 Schneideinsatz-Rohlinge zum Profil-Einstechen

Artikel-Nr.: 6482877
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie V-LOCK

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6482877
EAN / GTIN 7291075422351
Herstellernummer 6482877
L-Nummer L23940 1227

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 20.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite (CW) 20.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 20.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren