Sägeblatt ″multi cut - professional″, 305x30, Z96 FZ/TZ, 5°neg.

Artikel-Nr.: 628091000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Blatt-⌀ D 305 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Universal
Anzahl Zähne 96
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628091000
EAN / GTIN 4007430177049
Herstellernummer 628091000
L-Nummer L01750 626
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
  • Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
  • Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
  • Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
  • Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
  • Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 305 x 2.8 x 30 mm
  • geeignet für: KGS 305 / KS 305 Plus / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 2 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 96
  • Zahnform: FZ/TZ