Fűrészlap ″multi cut - professional″, 305x30, Z96 FZ/TZ, 5°neg.

Cikkszám: 628091000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Lap ⌀ D 305 mm
Furat ⌀ 30 mm
Alkalmas anyagok Universal
Fogak száma 96
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628091000
EAN / GTIN 4007430177049
Gyártó száma 628091000
L-szám L01750 626
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzális felhasználás igényes anyagokhoz
  • A legmagasabb vágási minőségi követelményekhez, pl. Laminát, vékonyfalú műanyag, alumínium, réz, sárgaréz profilok
  • Kiválóan alkalmas számos belsőépítészeti alkalmazáshoz
  • Tökéletes vágási eredmények még tömörfa, nyers, bevonatos vagy furnérozott forgácslap, MDF keresztmetszeteknél is
  • Nagyon nagy teljesítményű körfűrész szükséges
  • Különösen hosszú élettartam a legjobb keményfémminőség és a finomra csiszolt fogak miatt
  • Precíz, alacsony zajszintű és rezgéscsökkentett vágások a lézeres tágulási nyílásoknak (és részben a lézeres díszítéseknek), valamint a legmagasabb minőségű acélból készült lézeres rönkfűrészlapoknak köszönhetően
  • A 216, 250, 254 és 300 mm feletti Ø-jű körfűrészlapok oldalsó furatainak felvétele.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 305 x 2,8 x 30 mm
  • Alkalmas: KGS 305 / KS 305 Plus / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 5° neg.
  • Szár penge vastagsága: 2 mm
  • csomagolás: Karton
  • Fogak száma: 96
  • Fogforma: FZ/TZ