• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Doppelringschlüssel, gerade, für Torx®-Schrauben, Torx®-Profil: E6XE8

Artikel-Nr.: 619400 E6XE8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil 1 E6
Torx®-Profil 2 E8
Schlüssellänge L 115,5 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 9,6 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 11,6 mm
maximale Ringhöhe h1 max 4,5 mm
maximale Ringhöhe h2 max 5,5 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 619400 E6XE8
EAN / GTIN 4018754022342
Herstellernummer 41250608
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, gerade Form. Flache Köpfe und dünne Ringe für enge Stellen. Doppel-T-Profilschaft.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, über Nickel verchromt.