Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fächerschleifscheibe V2 Power, (CER), flach-schräg für INOX 40

Artikel-Nr.: 565481 40
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: flach-schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 40
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung flach-schräg
Scheiben-⌀ 115 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Trägerteller Glasgewebeteller
optimiert für Werkstoff INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 565481 40
Herstellernummer A27441150401450

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die patentierte, sichelförmige Lamellenform und Anordnung ermöglichen höchste Belagdichte für außergewöhnliche Abschliffleistung und Standzeit. Hochwertiger Aufbau auf Stahlblech- bzw. Glasgewebeteller für geringe Lärm- und Vibrationsbelastung.
ZA: Reines Zirkonkorund auf Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Aufgrund der offenen Kornstreuung sehr aggressiv.
ZA-Power: Spezielle Zirkonkorund-Mischung mit schleifaktiver Beschichtung. Kein Zusetzen und Verglasen durch kühlen Schliff.
CER: Höchste Schleifleistung, Keramikkorn mit Selbstschärfeeffekt. Kein Verglasen bzw. Überhitzen. Sehr gute Eignung auch für Kantenschliff.
SiC: Besonders grobes Siliciumcarbid-Korn, kein Zusetzen. Sehr gute Eignung für ALU und Faserverbundwerkstoffe.
CER: Höchste Schleifleistung, Keramikkorn mit Selbstschärfeeffekt. Kein Verglasen bzw. Überhitzen. Sehr gute Eignung auch für Kantenschliff.

Verwendung:

Für den universellen Einsatz. Vibrationsarmes Arbeiten bei langer Standzeit.

Hinweis:

Tellerlose Fächerschleifscheiben SLTflex für weichen Schliff, Kehlnahtbearbeitung, etc. finden Sie unter Nr. 566300 ff.