Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Disc de şlefuire în evantai V2 Power, (CER), plan-oblic pentru INOX 40

Cod articol: 565481 40
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: plan-oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 40
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei plan-oblic
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Disc purtător Disc din fibre de sticlă
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 565481 40
Număr producător A27441150401450

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Forma lamelară patentată, în formă de seceră şi dispunerea permit o densitate maximă a stratului pentru o rată excepţională de îndepărtare a materialului şi o durabilitate maximă. Construcţie de înaltă calitate pe placă din tablă de oţel resp. fibră de sticlă pentru poluare sonoră redusă şi vibraţii minime.
ZA: Corindon cu zirconiu pur pe ţesătură mixtă de bumbac şi poliester. Foarte agresiv din cauza presărării rare a granulelor.
ZA-Power: Amestec special de corindon cu zirconiu cu strat abraziv activ. Fără îmbâcsire şi vitrificare din cauza şlefuirii la rece.
CER: Putere de şlefuire maximă, granulaţie ceramică cu efect de autoascuţire. Fără vitrificare, respectiv supraîncălzire. Recomandat şi pentru şlefuirea muchiilor.
SiC: Granulaţie din carbură de siliciu, deosebit de grosieră, fără îmbâcsire. Recomandat pentru aluminiu şi materiale compozite armate.
CER: Putere de şlefuire maximă, granulaţie ceramică cu efect de autoascuţire. Fără vitrificare respectiv supraîncălzire. Recomandat şi pentru şlefuirea muchiilor.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea universală. Modalitate de lucru cu vibraţii minime şi durabilitate îndelungată.

Notă:

Discuri de şlefuire în evantai SLTflex fără discuri de sprijin pentru o şlefuire moale, pentru prelucrarea cusăturilor de colţ etc. începând cu Cod 566300.