S1840-F Millimar-Säule einzeln

Artikel-Nr.: 5318402
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5318402
EAN / GTIN 4059192054953
Herstellernummer 5318402

Beschreibung

Beschreibung:

Kompaktsäulenmessgerät Millimar S 1840 F
  • Kompatibilität: Federal
  • Tastereingänge: 2
  • Anzeigebereich Ziffernanzeige mm: ± 2000, ± 10000
  • Datenschnittstelle: RS-232C, Wireless
  • Energieversorgung: Steckernetzgerät, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Steckernetzgerät

Das könnte Sie auch interessieren