{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Steighöhe | 15.120 mm | |
Breite außen | 520 mm | |
Holmhöhe | 60 mm | |
Material | Stahl verzinkt | |
Leiternzüge | mehrzügig | |
mit Rückenschutz | ja | |
Produktart | Steigleiter |
Artikelnummer | 520251 | |
EAN / GTIN | 4031405943414 | |
Herstellernummer | 520251 | |
L-Nummer | L90110 1245 |