Fühlhebel, horizontale Ausführung 0,03″/0,7 mm, 0,0005″/0,01 mm, 4/9,52 mm St

Artikel-Nr.: 513-406-10T
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-406-10T
EAN / GTIN 4946368676647
Herstellernummer 513-406-10T
L-Nummer L40010 13612

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0.7
Genauigkeit: ±0,0005″
Skalenteilungswert: 0.01
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box mit ⌀3/8″ und 0,157″ Einspannschaft, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ Taster, Schwenkklemme und Halterungsstange

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren