Voelerhefboom, horizontale uitvoering, 0,03 ″ / 0,7 mm, 0,0005 ″ / 0,01 mm, as 4 / 9,52 mm

Artikelnummer: 513-406-10T
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-406-10T
EAN/GTIN 4946368676647
Nummer fabrikant 513-406-10T
L-nummer L40010 13612

Omschrijving

Omschrijving:

Draaibare schaal voor eenvoudig op nul zetten. Precisietandwielen gemonteerd op edelstenen zorgen voor een soepele en nauwkeurige meting.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,7
Nauwkeurigheid: ±0,0005″
Afstuderen: 0,01
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: In een doos met ⌀3/8″ en 0,157″ klemschacht, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ voeler, draaiklem en montagestang.