M12FCN18GS-202X Akku-Stiftnagler

Artikel-Nr.: 4933493355
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
Artikelnummer 4933493355
EAN / GTIN 4058546482268
Herstellernummer 4933493355
L-Nummer L01870 118431
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eintreiben von geraden Nägel der Stärke 18 mit einer Neigung von 0 Grad in Längen von 16mm - 38mm
Die Trockenschuss-Sperre verhindert, dass das Gerät auslöst, wenn sich keine Nägel mehr im Magazin befinden
Werkzeugloser Zugang zum Entfernen von eingeklemmten Nägeln
Der kleine Arbeitskontaktbügel ermöglicht es dem Anwender, Nägel in einem spitzeren Winkel zu schießen und zu versenken
Kleiner Nagelkopf für ein sauberes Finish
Schnelle und werkzeuglose Einstellung der Eintreibtiefe
Bis zu 450 Nägel pro Akku-Ladung mit einem M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah Akku
Fasst bis zu 110 Nägel im Magazin für maximale Produktivität
Keine Gaskartuschen und keine Reinigung erforderlich, entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Anwender mit sehr geringem Wartungsaufwand
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Inhalt: 2 x M12 B2 Akkus, C12 C Ladegerät, HD Box, Gürtelclip
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 2 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku: 2.1 (M12 B2) EPTA kg
  • Magazinkapazität - Nägel: 110
  • Magazinwinkel: 0 Grad
  • Nageldurchmesser: 1.2 mm
  • Nagellänge: 16 - 38 mm
  • Spannung: 12 V

Lieferumfang:

2 x M12 B2 Akkus, C12 C Ladegerät, HD Box, Gürtelclip