M12FCN18GS-202x aku hřebíkovač

Artiklové číslo: 4933493355
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933493355
EAN / GTIN 4058546482268
Číslo výrobce 4933493355
L-číslo L01870 118431
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Jezděte v rovných hřebících tloušťky 18 se sklonem 0 stupňů v délkách 16 mm - 38 mm
Suchý zámek zabraňuje zakopnutí přístroje, když již v zásobníku nejsou žádné hřebíky
Beznástrojový přístup pro odstranění sevřené hřebíky
Malý pracovní kontaktní držák umožňuje uživateli střílet a dřezu hřebíků v experimentálnějším úhlu
Malá hlava na nehty pro čistý povrch
Rychlé a beznástrojové nastavení hloubky vkládání
Až 450 hřebíků na jedno nabití akumulátorový článek s M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah akumulátorový článek
Pojme až 110 hřebíků v zásobníku pro maximální produktivita
Žádné plynové kazety a žádné čištění potřebné, určené pro trvanlivost a spolehlivost pro nejnáročnější uživatele s velmi malou údržbou
DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
Flexibilní bateriový systém: Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Obsah: 2 x baterie M12 B2, C12 C nabíječka, HD box, spona na opasek
  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 2 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek: 2,1 (M12 B2) EPTA KG
  • Kapacita zásobníku - hřebíky: 110
  • Úhly zásobníku: 0 stupňů
  • Průměr jehly: 1,2 mm
  • Délka nehtu: 16 - 38 mm
  • Napětí: 12 V

Rozsah dodávky:

2 x baterie M12 B2, C12 C nabíječka, HD box, spona na opasek

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost