• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

C12PC-0 Akku-Kompakt-Rohrschneider

Artikel-Nr.: 4933411920
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
Produktart Rohrschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933411920
EAN / GTIN 4002395236374
Herstellernummer 4933411920
L-Nummer L01870 100010
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneidet 12-mm-Kupferrohre in weniger als 3 Sekunden
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Wandabstand 40 mm
  • Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an
  • Robuster rostfreier Schneidkopf
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Schneidrad

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 500
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.32
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.5 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Länge [mm]: 360
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 500
  • Produktvariante: C12 PC-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Schneidrad

Lieferumfang:

Schneidrad