C12PC-0 AKUMULÁTOROVÁ KOMPAKTNÍ ŘEZAČKA TRUBEK

Artiklové číslo: 4933411920
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trubkořez

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933411920
EAN / GTIN 4002395236374
Číslo výrobce 4933411920
L-číslo L01870 100010
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Řeže měděné trubky o průměru 12 mm za méně než 3 sekundy
  • Elektronika REDLINK™ - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
  • Vzdálenost stěn 40 mm
  • Řezací kolečka se automaticky přizpůsobí velikosti trubky
  • Robustní řezná hlava z nerezové oceli
  • Rukojeť s měkkou rukojetí pro maximální pohodlí uživatele
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Indikátor nabití akumulátoru a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Systém 100 % kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE®-M12™
  • Rozsah dodávky: řezný kotouč

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M12
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaný
  • Otáčky naprázdno: 500
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 1. 32
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,5
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Délka [mm]: 360
  • Rychlost bez zatížení [min_1]: 0 - 500
  • Varianta výrobku: C12 PC-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: Řezací kotouč

Rozsah dodávky:

Řezací kotouč

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku