Schlagnuss SHOCKWAVE 1/2″ 32x78 mm

Artikel-Nr.: 4932480349
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480349
EAN / GTIN 4058546406349
Herstellernummer 4932480349
L-Nummer L00800 2858

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit
  • Passgenau durch 6 Spannpunkte
  • Lange Konstruktion zum Festschrauben langer Bolzen
  • Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer
  • Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 18.1

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren