Ecrou de choc SHOCKWAVE 1/2″ 32X78 mm

Réf.: 4932480349
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480349
EAN / GTIN 4058546406349
Réf. fabricant 4932480349
Article hors catalogue L00800 2858

Description

Description:

  • SHOCKWAVE™ acier résistant aux chocs (chrome-molybdène) est un acier de très haute qualité pour une durée de vie particulièrement longue
  • Ajustement précis grâce à 6 points de serrage
  • Construction longue pour le vissage de longs boulons
  • Tailles estampées et marquées en couleur pour faciliter la distinction et numéro d'article gravé au laser durable
  • Double perforation et rainure pour faciliter la fixation des accessoires de sécurité

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 18.1

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier