ER20 SPR 9-10 AA DIN 6499 ER-Spannzangen, “AA” höchste Präzision

Artikel-Nr.: 4590697
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4590697
EAN / GTIN 7291075135428
Herstellernummer 4590697
L-Nummer L24120 2019

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 9 mm, Schaftgrösse (SS) ER20

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 9 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER20

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren