{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Kegelgröße | 5 | |
Außen-⌀ A | 160 mm | |
Durchlass E | 42 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 66 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 92 mm | |
Anzahl Stehbolzen | 4 | |
Größe der Stehbolzen | M10 | |
Schlüsselvierkant K | 10 mm | |
Gewicht | 9,5 kg | |
maximale Drehzahl | 4.000 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 310750 160/5 |