Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme 250/6 mm

Artikel-Nr.: 310655 250/6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-2
Kegelgröße 6
Außen-⌀ A 250 mm
Durchlass E 76 mm
Höhe ohne Backen H1 83 mm
Höhe mit Backen H2 124 mm
Anzahl Stehbolzen 6
Zentrier-⌀ B 106,4 mm
Größe der Stehbolzen 5/8-18
Schlüsselvierkant K 12 mm
Gewicht 28 kg
maximale Drehzahl 3.000 min-1
Farbcode für Zubehör Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 310655 250/6
EAN / GTIN 4019208036755
Herstellernummer 185438

Beschreibung

Ausführung:

  • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
  • Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.
Für Spindelköpfe DIN 55029 mit Camlock-Stehbolzen.

Norm:

DIN 702-2.

Lieferumfang:

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.
1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000315200. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120313140.
DIN 702-2 entspricht der alten Norm DIN 55029.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren
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
    Außen-⌀ A / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb