Schneidenträger konvex für Planeinstich 150/250 mm

Artikel-Nr.: 273818 150/250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 150 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 250 mm
Einsatzart links
Stechbreite w 4 mm
maximale Schnitttiefe tmax 15 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273818 150/250
EAN / GTIN 4045197538178

Beschreibung

Ausführung:

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

Verwendung:

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 9.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
Je nach Spannsituation und WerkstoffTechnologiewerte um 30 − 50 % senken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren
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
    ⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb