Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Eco-Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft- / Plattengröße 20/09 mm

Artikel-Nr.: 260003 20/09
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SCLCR/L 2020X09
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 24,5 mm
Gesamtlänge L 83,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 3
Unterlegplatte 269005 2
Schraube für Unterlegplatte 269013 3
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260003 20/09

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen
Nr. 317900319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb