Messhülse für MultiCheck Digital mit Wechsellehreneinsätzen / WMH Systemgrösse 28 für Nenndurchmesser 2-10 mmMultiCheck Digital mit Wechsellehreneinsätzen

Artikel-Nr.: 229747
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229747
EAN / GTIN 4046122920037
Herstellernummer 229747

Beschreibung

Beschreibung:

Messhülse für MultiCheck Digital mit Wechsellehreneinsätzen / WMH Systemgrösse 28 für Nenndurchmesser 2-10 mmMultiCheck Digital mit Wechsellehreneinsätzen
Messhülse, Wechsellehreneinsatz, Schutzhülse
Ablesegenauigkeit 0,01 mm / Messtiefe bis 4 x D, max. 80 mm

Das könnte Sie auch interessieren