Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-210 C in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019J0301
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
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J0301
EAN / GTIN 4059952587790
Herstellernummer 06019J0301
L-Nummer L00590 1502

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-210 C, Der GDS 18V-210 C Professional mit 1/2″-Werkzeugaufnahme bietet maximale Kontrolle und verhindert Schäden, und ist somit die leistungsstarke Lösung zum Drehschlagschrauben
  • Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube und Holzschraube
  • gewährleisten eine kontrollierte Anwendung zur Vermeidung von gebrochenen oder abgeschabten Schraubenköpfen, verschlissene Gewinden und Schäden an Werkstücken, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausschaltet wird
  • Die jeweilige Betriebsart kann bequem über die Bosch Toolbox App eingestellt werden
  • Anziehmoment von 210 Nm und Losbrechmoment von 370 Nm liefern Höchstleistung
  • Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen
  • Dies ist der kraftvolle Drehschlagschrauber zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GDS 18V-210 C Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Statusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Drehmoment, max.: 210 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/90 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/160 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/210 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 1.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-2300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-3400 min-1
  • Losbrechmoment, max.: 370 Nm
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-2200 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-3300 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-4100 bpm
  • Schlagzahl: 0-4100 bpm
  • Schrauben-Ø: M 6 - M 16
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 11.2 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 61 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 205 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 134 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/2'' Vierkant

    Lieferumfang:

    • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör
    • L-BOXX 136

    Passende Produkte

    Zubehör

    Das könnte Sie auch interessieren