867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen, TX 25 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05066083001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05066083001
EAN / GTIN 4013288107213
Herstellernummer 05066083001
L-Nummer L60020 1970

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für SPAX T-STAR plus Schrauben.
  • Mit Zapfen, der im Zusammenspiel mit der Bohrung innerhalb der Schraube die Zentrierung des Werkzeugs leichter macht.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben mit Bohrung
  • TORX® Bit mit Zapfen
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen, TX 25 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren