3167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 10 x 80 mm

Artikel-Nr.: 05022762001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022762001
EAN / GTIN 4013288220127
Herstellernummer 05022762001
L-Nummer L60020 4844

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform Plus VDE Schraubendreher aus Edelstahl.
  • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
  • Die Stückprüfung der Kraftform Stainless VDE Schraubendreher bei 10.000 Volt gemäß DIN EN 60900 (IEC 60900) garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.
  • Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Isolierte Stainless Klinge für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt zum Einsatz bei Edelstahlverschraubungen
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Klinge aus Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

Lieferumfang:

  • 3167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 10 x 80 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren