• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3167 i VDE Destornillador TORX® aislado según VDE, acero inoxidable, TX 10 x 80 mm

Número de artículo: 05022762001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022762001
EAN / GTIN 4013288220127
Número del fabricante 05022762001
Número L L60020 4844

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Kraftform Plus VDE de alta calidad, fabricado en acero inoxidable.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se endurecen al vacío con hielo y, por tanto, tienen los valores de dureza y resistencia necesarios para el atornillado.
  • El uso industrial es posible sin restricciones.
  • Las pruebas rutinarias de los destornilladores VDE Kraftform inoxidables a 10.000 voltios según la norma DIN EN 60900 (IEC 60900) garantizan un trabajo seguro hasta 1.000 voltios.
  • Incluso en condiciones de trabajo extremas, la seguridad está garantizada por la prueba de resistencia a -40 °C.
  • Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y suave.
  • Sistema de búsqueda Take it easy con codificación de colores según perfile y marcado del tamaño, para encontrar la herramienta necesaria de forma rápida y sencilla.
  • La protección anti-rodamiento hexagonal evita que la herrameinta se vayan rodando.

Ventaja:

  • Varilla de acero inoxidable aislada para un trabajo seguro hasta 1.000 voltios para utilizar en uniones atornilladas de acero inoxidable
  • Mango Kraftform multicomponente para altas velocidades y un trabajo de apriete ergonómico
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Una varilla de acero inoxidable contra el riesgo de herrumbre externa

Volumen de suministro:

  • 3167 i VDE-insulated TORX® screwdriver, stainless steel, TX 10 x 80 mm