8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb, 16 x 30 mm

Artikel-Nr.: 05003561001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003561001
EAN / GTIN 4013288120410
Herstellernummer 05003561001
L-Nummer L60020 2238

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.
  • Mit Kugelfangrille.
  • Für Außensechskantschrauben- und muttern.
  • Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Vorteil:

  • 3/8″ Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
  • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
  • Mit Kugelfangrille
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb, 16 x 30 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren