UNIPEN - Arbeitsleuchte/Taschenlampe

Artikel-Nr.: 03.5420
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
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5420
EAN / GTIN 5708997354209
Herstellernummer 03.5420
L-Nummer L01030 17

Beschreibung

Beschreibung:

Das neue COB-LED-Leuchtband sorgt für eine einzigartig kräftige und völlig gleichmäßige Ausleuchtung, die als Arbeitsbeleuchtung ideal ist. FLEXibler Leuchtenkopf bis 180° schwenkbar. Äußerst leistungsfähige Arbeitslampe und Taschenlampe in Einem. Zum Lieferumfang gehören ein starker integrierter Magnet und ein robuster Haken zur Befestigung am Arbeitsgürtel. Ultraschlank - die praktische Größe und Form sorgen für ergonomischen Griff der Leuchte. Sie passt bequem in die Tasche und ist bei Bedarf sofort einsatzbereit!
// Bemerken Sie bitte: UNIPEN wird ohne Ladegerät geliefert.
// Das einmalige Design der UNIPEN trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 3451038. UNIPEN trägt auch das DN Design Patent Nr. ZL201530374615. 6.

Merkmal:

  • Akkuart: Lithium-Ion
  • Akkukapazität: 750 mAh
  • Akkuspannung: 3,7 V
  • Betriebsdauer bis zu: 4 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Ladespannung DC: 5 V
  • Ladezeit: 2.5 h
  • Leistungsaufnahme max.: 1.5 W
  • Lichtquelle: COB LED
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 125 - 250
  • Lichtstrom: 75 lm - 150 lm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren