Kegeldorne mit Bohrfutterkegel DIN 238, MK 3, Aufnahme B22

Artikel-Nr.: 014914
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 014914
EAN / GTIN 4019208001616
Herstellernummer 014914
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindung zwischen Maschinenspindel und Werkzeugspannkopf (z. B. Bohrfutter)
  • Kegelschaft mit Austreiblappen DIN 228 Teil1

Weitere Infos:

  • Kegeldorne mit Bohrfutterkegel DIN 238, MK 3, Aufnahme B22, ganz gehärtet und geschliffen

Merkmal:

  • Aufnahme: B22
  • Gewicht: 390 g
  • Kleiner Durchmesser: 19.8 mm
  • Länge Bohrfutterkegel: 40.5 mm
  • Länge: 147 mm
  • Länge Morsekegel: 94 mm
  • Morsekegel: 3
  • Öffnungsmaß Bohrfutterkegel: 21.793 mm
  • Öffnungsmaß Morsekegel: 23.825 mm