Kuželové trny s kuželem Upínacího pouzdra podle normy DIN 238, MK 3, Upínání B22

Artiklové číslo: 014914
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 014914
EAN / GTIN 4019208001616
Číslo výrobce 014914
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Spojení mezi vřetenem stroje a upínací hlavou nástroje (např. upínací pouzdro)
  • Kuželová stopka s vytlačovacími výstupky podle normy DIN 228, část 1

Další informace:

  • Kuželové trny s upínacím kuželem DIN 238, MK 3, upínací otvor B22, celopevněné a broušené

Charakteristika:

  • Upínač: B22
  • Hmotnost: 390g
  • Malý průměr: 19,8 mm
  • Délka kužele sklíčidla: 40,5 mm
  • Délka: 147 mm
  • Délka morseovského kužele: 94 mm
  • Morse kužel: 3
  • Rozměr otvoru kužele sklíčidla: 21 793 mm
  • Rozměr otvoru Morseova kužele: 23 825 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku