Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Metallsägeband 27×2450 4/6

Artikel-Nr.: 173570 4/6
  • Schneidstoff: HSS Co 8

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS Co 8
Breite 27 mm
Stärke 0,9 mm
Länge 2.450 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 173570 4/6
EAN / GTIN 4045197275066

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT − Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit verschleißfester M42-Zahnschneide und speziellem flexiblen Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.

Verwendung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb