{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | h11 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,6×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Maß ap max Zeilen | 0,3 mm | |
Programmierradius | 0,8 mm | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 20 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stirntorusfräser |
Artikelnummer | 206271 6 | |
EAN / GTIN | 4045197596376 |