Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Diabolo VHM-Torusfräser RS1 0,1 0,4X4 mm

Artikel-Nr.: 206142 0,4X4
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,012
  • Zähnezahl Z: 2

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Schneiden-⌀ DC 0,4 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,012
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h5
Schneidenlänge Lc 0,4 mm
Schneidenradius R1 0,1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 4 mm
Freistellungs-⌀ D1 0,38 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC 0,0022 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC 0,003 mm
Schnittgeschwindigkeit vc in Stahl < 65 HRC 40 m/min
Korrektur-Faktor für vc 1,25
Schafttoleranz h5
Farbring rot
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206142 0,4X4
EAN / GTIN 4045197358059

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
210
Stahl < 1400 N/mm²
P
190
Stahl < 50 HRC
H
180
Stahl < 55 HRC
H
120
Stahl < 60 HRC
H
72
Stahl < 65 HRC
H
55
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
CuZn
N
140
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich.
Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff für die hochpräzise Hartbearbeitung.
  • Absatzwinkel α = 16°.

Toleranzen:
  • Schneidenradius: RS1 = ±0,01 mm.
  • Freistellungs-⌀: D4 = 0 / −0,02 mm.

Hinweis:

Korrekturfaktor für vc in Abhängigkeit von Maß L4.
fz für ap = 0,1×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Diabolo"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC×L4 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb