{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Stechbreite w | 3 mm; 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 21 mm | |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
Kopflänge L1 | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schraube | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 278016 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381400 |