{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOGX 06T104 | |
Sorte | CK3210 | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanwinkel | 14 Grad | |
Schnitttiefe ap | 2 mm - 25 mm | |
Vorschub f | 5 mm/U - 2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 300 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 120 m/min - 180 m/min | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268864 CK3210 | |
EAN / GTIN | 4047109064089 | |
Herstellernummer | W57 04140.043210 |