Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schneidkopf QC/07

Artikel-Nr.: 260406 QC/07
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
System QC
Innenkühlung ja
ISO-Code Wechselschneidkopf SDQCR/L 0702
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
passende Grundkörper 264900 – 264908
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 24 mm
Mittenversatz L3 13 mm
Gesamtlänge L 20 mm
Wendeplattenschraube 269023 1
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260406 QC/07
Herstellernummer 090-50233QC071075

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundkörper.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskragung von maximal 14×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile