{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 32 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | SCLCR/L | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 40 mm | |
Mittenversatz L3 | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 35 mm | |
Ersatzteil | 320620 2 | |
Wendeplattenzuordnung | rechts und neutral | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 260013 32/12 | |
Herstellernummer | WK2.BCC.LLB.035 |