• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Klemmdrehhalter links 40/16HP mm

Artikel-Nr.: 320416 40/16HP
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 40 mm
Plattengröße 16HP
Aufnahme PSC
Einsatzart links
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 50 mm
Achsen-Spitzenabstand f 27 mm
passende Wendeschneidplatte 16E..
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320416 40/16HP
EAN / GTIN 2050002063075
Herstellernummer TOP52GR38,5

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren