• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

ER-Hydrospannzange mit Außengewinde ER32 12 mm

Artikel-Nr.: 319747 12
Rabatt
313,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d 12 mm
⌀ d2 50 mm
Länge L 58,3 mm
Gewinde M M40×1,5
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319747 12
EAN / GTIN 4062406244095

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Flexibilität, zum Einsatz beim Drehen in statischem Spannzangen-Halter, aber auch bei angetriebenen Werkzeugen. Beste Rundlaufeigenschaften.
Für angetriebene Werkzeuge mit Innengewinde.

Vorteil:

  • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.
  • Schnelles und einfaches Handling.
  • Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Perfekte Zentrierung.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren