• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

ER-hydrospantang met buitendraad ER32 12 mm

Artikelnummer: 319747 12
Korting
313,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

⌀ d 12 mm
⌀ d2 50 mm
Lengte L 58,3 mm
Schroefdraad M M40×1,5
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319747 12
EAN/GTIN 4062406244095

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge flexibiliteit, voor gebruik bij het draaien in statische spantanghouder, maar ook bij aangedreven gereedschap. Uitstekende rondloopeigenschappen.
Voor aangedreven gereedschap met binnendraad.

Voordeel:

  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor optimale werkstukoppervlakken en langere standtijd.
  • Snel en eenvoudig te hanteren.
  • Flexibel gebruik van tussenhulzen.
  • Perfecte centrering.

Toepassing:

Geschikt voor boren, ruimen, verzinken en voor het gebruik van boorstangen.