{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Arbeitsbereich-⌀ | 51 mm - 100 mm | |
Spannkreis-⌀ A | 50 mm | |
Außen-⌀ B | 50 mm | |
Länge C | 24 mm | |
dazu passende Zentrierspitzen-⌀ D | 16 mm | |
Produktart | Stirnmitnehmer |
Artikelnummer | 327650 51-100 | |
Herstellernummer | 088089 |