• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

TYROLIT Papierbogen 230x280 mm A320 Stahl/NE-Metall/Holz/Farbe/Lacke

Artikel-Nr.: 706009
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706009
EAN / GTIN 9003177060090
Herstellernummer 706009
L-Nummer L50140 2337

Beschreibung

Beschreibung:

Die Besonderheit der PREMIUM*** Papierbögen ist eine mit Latex veredelte Unterlage, optimal für nasse und trockene Feinbearbeitung. Sie erhalten ein optimales Produkt, um Metall, Holz, Farbe und Lack vorzubereiten und zu bearbeiten. Die geschlossene Beschichtung der Premium*** Papierbögen ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish.

Merkmal:

Spezifikation: A-P07 P C
Maß: TxH
Abmessung: 230x280
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Normalkorund
Körnung: 320
Form: Bogen
Spezifikation: A-P07 P C
Stärke: 230 mm
Bohrung: 280 mm
Korngröße: 320
Bruttogewicht: 0.015 kg
Nettogewicht: 0.015 kg
Werkstoffeignung: Alu;Stahl;Holz
Produktlinie: Premium

Vorteil:

Mit Latex veredelte Unterlage für optimale Ergebnisse bei nassen und trockenen Anwendungen
Geschlossene Beschichtung für ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
Universell einsetzbar

Verwendung:

Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, Feinbearbeiten von Beschichtungen sowie allgemeinen Oberflächenvorbereitungen

Werkstoff:

Stahl
Nichteisenmetalle
Holz
Farben
Lacke

Passend für:

For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander
For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren