{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | P3.R | |
IP-Schutzart | IP X4 | |
Lichtstrom | 140 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 20 lm | |
Leuchtdauer | 6 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 6 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Gesamtlänge | 90 mm | |
Kopf-⌀ | 20 mm | |
Gewicht | 42 g | |
Lieferumfang mit Gürteltasche | ja | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081485 P3R | |
Herstellernummer | 501048 |