High Vis Weste High Vis Rot XL

Artikel-Nr.: 302718045500XL
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
Farbe high vis rot
Unisex-Größe XL
Produktart Warnschutz-Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302718045500XL
EAN / GTIN 7330509374146
Herstellernummer 302718045500XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Ausweistasche versenkbar
Breite Gürtelschlaufen
Öffnung auf der Rückseite für die Befestigung des Sicherheitsgeschirrs

Taschen
Lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, davon eine mit Handytasche und eine mit Patentknöpfen und Messerhalter
Nageltaschen - vorne und hinten

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall, Doppelte Reißverschlüsse an der Vorderseite, um die Breite zu verstellen

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Eine Weste aus fluoreszierendem, strapazierfähigen und gleichzeitig flexiblem Gewebe
  • Bis zu 25 Wäschen bei 85° mit erhaltener Fluoreszenz werden garantiert
  • Zertifiziert nach EN471 Klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe A

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen